| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000814013 Herst.-Nr.: 150100 EAN/GTIN: 4010124150129 |
| |
|
| | |
| aus 10 x 5 mm Flachstahl, verzinkt · mit glasfaserverstärktem ergonomischem Kunststoffhandgriff · 65 mm hoher Sägeraum · Blattspannung über Rändelmutter Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 260 mm | Blattlänge: | 150 mm | Zähne per Zoll: | 25 | Marke: | PUK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Puksäge, Rändelschraube (ohne Norm), bügelsäge, Baby, Babyeisensäge, Babysäge, Bügeleisensäge, Sägebögen, Sägen, Taschensäge |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,15* | € 5,97* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,16* | € 6,13* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,38* | € 6,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,34* | € 6,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,44* | € 6,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|