Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet PolyGrip® Nietschaft dxl 4,8x17,0mm Alu/Edelstahl 50 St.GESIPA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mini-Pack PolyGrip Alu/Niro 4,8 x 17
Mini-Pack PolyGrip Alu/Niro 4,8 x 17
Mini-Pack PolyGrip Alu/Niro 4,8 x 17
Mini-Pack PolyGrip Alu/Niro 4,8 x 17
Mini-Pack PolyGrip Alu/Niro 4,8 x 17
Artikel-Nr.:
     1498-4000813771
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1464832
EAN/GTIN:
     4007081012942
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
gesipa mehrbereichsblindniete
Mini-Pack · mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589Standard (Flachrundkopf)Hohlniet: Aluminium-LegierungNietdorn: Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4,8 x 17 mm
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Nietschaft Ø:
4,8 mm
Nietschaft Länge:
17 mm
nietbare Materialstärke:
6,5 - 13 mm
Bohrloch-Ø:
5,1 mm
Material:
Aluminium / Edelstahl
Inhalt:
50 Stück
Nietdorn:
Edelstahl A2
Hohlniet:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniete, Blindnieten, Niete
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 8,47*
3 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,26*
€ 8,68*
Lager 1498
8
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,37*
€ 8,72*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 9,07*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 9,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 6,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.