Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet PolyBulb® Nietschaft dxl 4,8x16mm Alu./STA 250 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PolyBulb Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 16
PolyBulb Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 16
PolyBulb Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 16
PolyBulb Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 16
PolyBulb Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 16
Artikel-Nr.:
     1498-4000813683
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1450474
EAN/GTIN:
     4007081944847
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
mehrbereichs-blindniete 4,8x16
mit SollbruchdornPrüfung gemäß DIN EN ISO 14589Standard (Flachrundkopf)Hohlniet: Aluminium-LegierungNietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4,8 x 16 mm
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Nietschaft Ø:
4,8 mm
Nietschaft Länge:
16 mm
nietbare Materialstärke:
6 - 10 mm
Bohrloch-Ø:
5,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
250 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniete, Blindnieten, Niete
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07883*
€ 0,09493*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07873*
€ 0,09493*
3 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07962*
€ 0,10047*
27 Tage
nicht lagernd
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,085*
€ 0,1036*
Lager 1498
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0846*
€ 0,1137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.