Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 4x14mm VA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000813311
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433633
EAN/GTIN:
     4007081330534
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Edelstahl A2 – Nr. 1.4567 Nietdorn: Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 14 mm
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
14 mm
nietbare Materialstärke:
8,5 - 10,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Edelstahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Edelstahl A2
Hohlniet:
Edelstahl A2
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0167*
€ 0,0224*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1227*
€ 0,14678*
2 Tage
1000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,13047*
€ 0,15347*
2 Tage
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1359*
€ 0,16435*
Lager 1498
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1461*
€ 0,1761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 88,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.