Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider INOX SUPER 2Zoll 10-60mm 400mm VA-Rohre ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000812657
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70087
EAN/GTIN:
     4004625700877
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider rothenberger
zum Schneiden von Edelstahlrohren mit Ø 10-60mm · lange Lebensdauer durch gehärtetes Schneidrad aus hochlegiertem Stahl · Gewindeschneiden sofort möglich da gratfreies Außenschneiden · breite Rollen: für eine sichere Führung des Schneidrades am Rohr · einfache Druckregulierung durch Feststellgriff: zur optimalen Kraftübertragung auf das Rohr Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: VA-Rohre
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Arbeitsbereich:
10 - 60 mm
Gewicht:
2155 g
Rad-Ø:
31,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
3/8 - 2 ″
für Rohre mm:
3,18 - 50,8 mm
Schnitttiefe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 121,29*
€ 147,08*
Lager 1498
29
€ 5,45*
ab € 121,90*
€ 147,22*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 122,05*
€ 147,86*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 123,92*
€ 149,80*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 130,74*
€ 157,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070089D
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.