Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel L.300mm Schneiden-B.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel L.300mm Schneiden-B.25mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000812240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S02 300MM *18
EAN/GTIN:
     4250072500151
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 300x8x10 mm
Chrom-Vanadium-Stahl · mit HandschutzWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: lackiert· Form: flachoval· DIN: DIN 6453· Material: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl· Stahlstärke: 18mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Schneidenbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Flachmeißel, Meißel, Schlagwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.