Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan-Durchlaufschere Gesamt-L.300mm re.Qualitätsstahl Ku.-Überzug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan-Durchlaufschere Gesamt-L.300mm re.Qualitätsstahl Ku.-Überzug PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000810945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810945
EAN/GTIN:
     4015448400790
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Qualitätsstahl · für lange gerade und durchlaufende Schnitte · grau gesandstrahlt · mit offenen, abgebogenen Schenkeln · Schneiden kpl. gehärtet · (58 HRC)Weitere technische Eigenschaften:· Stahl: max. 0,78mm· Edelstahl: max. 0,45mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
ausgelegt:
rechts
Härte:
58 HRC
Griff:
Kunststoffüberzug
Marke:
PROMAT
Schneiden:
Qualitätsstahl
Schnittlänge:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.