Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monierzange L.300mm pol.schwarz lack.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000810074
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810074
EAN/GTIN:
     4015448684299
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
(Rabitz- oder Flechterzange) · zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange schwarz lackiert · Kopf poliert
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,5 mm
harter Draht Ø:
max. 2,4 mm
Zange:
schwarz lackiert
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 9242
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, rabitzzange 300mm, eisenflechterzange, Rabitzzangen, Zangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
163
1
€ 5,49*
ab € 9,45*
€ 13,45*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,42*
€ 13,55*
3 Tage
181
1
€ 4,99*
ab € 10,15*
€ 14,49*
2 Tage
127
1
€ 5,59*
ab € 10,25*
€ 14,58*
Lager 1498
191
1
€ 5,45*
ab € 12,57*
€ 17,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
99 00 200
ab € 8,20*
Sonstiges
Knipex
99 00 220
ab € 8,38*
Sonstiges
Knipex
99 00 250
ab € 9,20*
Sonstiges
Knipex
99 00 280
ab € 8,96*
Sonstiges
Knipex
99 00 300
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.