Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenrohrabschneider Autofeed ™ 6-28mm Cu-Rohre RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000801016_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000801016_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000801016
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     32573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenschere
Rohrabschneider
Rohrschneider
ridgid rohrschneider
2 in 1 · für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen · bei Rohren mit kleinem Durchmesser aus hartem und weichem Kupfer, Aluminium und Kunststoff · genutete Rollen für Schnitte nahe an BördelungenWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Cu-Rohre
Weitere Informationen:
Modell:
118
Arbeitsbereich:
6 - 28 mm
Gewicht:
480 g
Rad-Ø:
18,7 mm
Marke:
RIDGID
für Rohre:
1/4 - 1 1/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 28,58 mm
Schnitttiefe:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 32,03*
€ 41,97*
Lager 1498
26
1
€ 5,50*
ab € 32,22*
€ 41,98*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 33,66*
€ 44,07*
3 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 34,19*
€ 44,63*
1 Tag
26
2
Frei Haus
ab € 32,29*
€ 44,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
33185
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.