Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.80mm Schnitt-T.4mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge D.80mm Schnitt-T.4mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000800090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000800090
EAN/GTIN:
     4015448741787
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hartmetall 80 mm
lochsäge 80 mm
Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter · Bohrkörper 12 mm · Schnitttiefe 4 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Bohrer und Feder
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
80 mm
Schnitttiefe:
4 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HM-bestückt
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.