Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monierzange , L.250mm, poliert, Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     1498-4000795162
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 00 250 EAN
EAN/GTIN:
     4003773022046
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Eisenflechterzange
(Rabitz- oder Flechterzange) · zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,4 mm
harter Draht Ø:
max. 1,6 mm
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 9,19*
€ 11,79*
1
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 11,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 12,09*
1
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 12,47*
Lager 1498
149
1
€ 6,95*
ab € 10,05*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.