Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000795161 Herst.-Nr.: 99 00 220 EAN EAN/GTIN: 4003773022039 |
| | |
|
| | |
| (Rabitz- oder Flechterzange) · zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert Weitere Informationen: | | Länge: | 220 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 2,4 mm | harter Draht Ø: | max. 1,6 mm | Zange: | schwarz atramentiert | Marke: | KNIPEX | Kopf: | poliert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,38* | € 10,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,42* | € 10,80* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,83* | € 10,83* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 9,08* | € 10,86* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,51* | € 12,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|