Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000781270 Herst.-Nr.: 1000001134 EAN/GTIN: 4004625393758 |
| |
|
| | |
| ein Gerät - drei Anwendungen für Sicherheit und Energieeffizienz: Spülen von Fußbodenheizungen / Heizkreisen, von Trinkwasserleitungen gemäß DIN 1988-2/EN 806 · Desinfizieren von Trinkwasserleitungen · zwei Spülstufen (Impulsfunktion und Dauerluft) für ein gutes Spülergebnis · leichte Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld · kompakte Abmessungen für einfaches Handling auf der Baustelle · einfache und professionelle Erstellung eines Spülprotokolls als PDF mittels kostenloser App · Chemische Reinigung durch ROCLEAN Zubehör möglichWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 380mm· Tiefe: 340mm· Höhe: 630mm Weitere Informationen: | | Motorleistung: | 1,5 kW | Gewicht: | 28 kg | max. Betriebsdruck: | 8 bar | Frequenz: | 50-60 Hz | Netzspannung: | 230 / 50 V / Hz | Öl-Abscheiderate: | 99,9 % | Partikel-Rückhalterate: | 0,3 µm | Steckertyp: | F | Marke: | ROTHENBERGER | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2.012,52* | € 2.086,09* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.069,48* | € 2.135,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.080,10* | € 2.144,95* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.109,63* | € 2.174,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.162,11* | € 2.226,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|