Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000781181 Herst.-Nr.: 1000000222 EAN/GTIN: 4004625374368 |
| |
|
| | |
| zur sicheren und schnellen Herstellung von Norm-Einfachbördeln 45° gemäß EN 14276-2 und JIS B8607:2008 an Kupferrohren Ø 6 -18 mm · die kompakte Zangen-Bauweise mit fest integrierten Revolver-Matrizen ermöglicht eine einfache Bedienbarkeit ohne Herunterfallen von Einzelteilen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,3kg · Ausführung: metrisch · passend für: weiches Kupferrohr Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 6 - 18 mm | Marke: | ROTHENBERGER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bördelgeräte, Bremsleitung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,77* | € 244,48* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,52* | € 244,68* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,20* | € 245,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 206,30* | € 249,45* | | | | | 56 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,15* | € 256,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|