Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonverteiler L.1000mm B.100mm Enden hochgestellt Alu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonverteiler L.1000mm B.100mm Enden hochgestellt Alu.
Artikel-Nr.:
     1498-4000723000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000723000
EAN/GTIN:
     4054773024424
Suchbegriffe:
Betonschieber
Betonverteiler
betonschieber
Aluminium · Enden hochgestellt · mit Endkappen · mit Gelenk-Stielhalterung · ohne Stiel
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
Enden hochgestellt
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Estrich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.