Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000605444 Herst.-Nr.: 56820 EAN/GTIN: 4020772056827 |
| |
|
| | |
| mit Nase · Montageausführung Edelstahl rostfrei · für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 · Verschraubungen und Armaturen nach DIN 11851 · abgerundete Kanten für bessere Handhabung Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 300 mm | für Muttern-Außen-Ø: | 90 - 155 mm | Ausführung: | mit Nase | Material: | Edelstahl | Marke: | AMF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,68* | € 55,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,84* | € 55,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 45,73* | € 56,49* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,97* | € 56,57* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,40* | € 57,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|