Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkhakenschlüssel 775SNI f.AD 60-90mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
775SNI-60-90 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung, Edelstahl rostfrei
775SNI-60-90 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung, Edelstahl rostfrei
775SNI-60-90 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     1498-4000605443
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     56812
EAN/GTIN:
     4020772056810
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gelenkhakenschlüssel
mit Nase · Montageausführung Edelstahl rostfrei · für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 · Verschraubungen und Armaturen nach DIN 11851 · abgerundete Kanten für bessere Handhabung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
240 mm
für Muttern-Außen-Ø:
60 - 90 mm
Ausführung:
mit Nase
Material:
Edelstahl
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Hakenschlüssel, hakenschlüssel mit nase 60-90, gelenkhakenschlüssel mit nase, amf gelenkhakenschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel, Nutmutternschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 33,35*
€ 42,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,52*
€ 42,15*
3 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 34,33*
€ 43,06*
Lager 1498
15
1
€ 5,50*
ab € 34,31*
€ 43,10*
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 34,67*
€ 43,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.