Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M4 Güte fein f.DL HSS Blank Z.3 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601774
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102402
EAN/GTIN:
     4007140004291
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: Gütegrad fein für Durchgangsloch· Schneidenanzahl: 3· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,16mm/U
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M4
Senkwinkel:
180 °
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Kopf-Ø:
8 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Beschichtung:
Blank
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: din 373 m4, führungszapfen, din 373 fein, Flachsenker, Senkwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,62*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 7,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,48*
€ 7,91*
1
€ 7,95*
ab € 5,44*
€ 8,06*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,72*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.