Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips Salvequick Textilpflaster ext.gr.6Nachfüllpack je 21St.SALVEQUICK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
XL Textile Plaster
XL Textile Plaster
Artikel-Nr.:
     1498-4000386492
Hersteller:
     Orkla Wound Care AB
Herst.-Nr.:
     6470
EAN/GTIN:
     7310610064709
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
für Pflasterspender Art.-Nr. 4706 000 190, 4706 000 235, 4000 386 470, 4000 386 480 · Art.-Nr. 4000 386 492: 21 elastische Textil-Pflaster extra groß in 2 BreitenWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Spender 4706 000 190, 4706 000 235, 4000 386 470, 4000 386 480
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 x 14 St. ca. 8 x 3 cm 6 x 7 St. ca. 8 x 6 cm
Ausführung:
Textilpflaster extra groß
Marke:
SALVEQUICK
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 7,19*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,95*
€ 7,24*
16 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,99*
ab € 6,48667*
€ 8,07667*
9 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,03*
€ 8,31*
Lager 1498
26
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 22,90*
€ 28,44*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 28,44*
€ 33,84
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,48*
€ 30,32
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 22,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1009454
ab € 4,65*
Ähnlich
Söhngen
1009444
ab € 4,24*
Ähnlich
Cederroth
1009296
ab € 8,99*
Ähnlich
Cederroth
1009496
ab € 7,96*
Ähnlich
Cederroth
1009796
ab € 12,98*
Ähnlich
Holthaus Medical
42045
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.