Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage DIN 13024 L2302xB556xH137ca.mm Faltmaß ca.L.1920xB.150xH.145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krankentrage N 1 x klappbar Chemiefasergewebe
Krankentrage N 1 x klappbar Chemiefasergewebe
Krankentrage N 1 x klappbar Chemiefasergewebe
Artikel-Nr.:
     1498-4000386200
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601004
EAN/GTIN:
     4250108802075
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
Krankentrage-Schrank
Krankentrageschrank
nach DIN 13024 · 1 x klappbar · nahtlose Aluminium-Vierkantprofile · hochbelastbar · Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe · pflegeleicht, verrottungsbeständig, desinfizierbar · Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen · 4 Gleitfüße · Faltmaß: ca. 1920 x 150 x 145 mm
Weitere Informationen:
Länge ca.:
2302 mm
Höhe ca.:
137 mm
Breite ca.:
556 mm
Marke:
SÖHNGEN
Ausführung:
1 x klappbar, Alu, Bezug Chemiefasergewebe, 4 Gleitfüße
Faltmaß ca.:
L.1920 x B.150 x H.145 mm
Norm:
DIN 13024
Weitere Suchbegriffe: Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, söhngen krankentrage klappbar, bahre, soehngen bahre, 1 x klappbar, Erste Hilfe, Krankenliege, Krankentragen, Krankentransport, Tragen
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,00*
€ 147,17*
€ 4,95*
ab € 132,91*
€ 154,85*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 157,94*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 161,51*
Lager 1498
12
Frei Haus
ab € 181,09*
€ 208,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601017
ab € 602,97*
Zubehör
Söhngen
0601015
ab € 522,57*
Zubehör
Söhngen
0602001
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.