| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000382086 Herst.-Nr.: S4352020 EAN/GTIN: 4030971000965 |
| |
|
| | |
| bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkungen: Schutz vor rotglühenden Schweißperlen, mechanisch belastbar, nicht brennbar, A2 - s1, d0 Weitere Informationen: | | Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung: | 900 °C | Hitzeschutz max. kurzfristig: | 1150 °C | Ausführung: | E-Glasgewebe mit beidseitiger HT-Beschichtung | Gewicht: | 1000 g/m² | Farbe: | braun | Länge ca.: | 2000 mm | Breite ca.: | 2000 mm | Marke: | JUTEC | Stärke ca.: | 1,6 mm | Norm: | DIN EN 13501-1, Brandschutzklasse A2-s1, d0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,66* | € 126,85* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,31* | € 126,92* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 108,58* | € 127,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,74* | € 127,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 111,55* | € 131,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 m² (ab € 27,145* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|