| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379482 Herst.-Nr.: 80387-1048-XL EAN/GTIN: 4055316499181 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester · aus weichem Strickfleece · innen aufgeraut · kontrastfarbene Details · Kängurutasche · großer Frontprint Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz melange/limette/orange | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Marke: | TERRAX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,46* | € 21,69* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,55* | € 21,80* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,27* | € 22,59* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,71* | € 22,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,59* | € 22,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|