| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000378559 Herst.-Nr.: TCASC/S/M EAN/GTIN: 5450208019277 |
| |
|
| | |
| EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005 + A1:2009, Typ PB 3 (B), Kat. III · TYCHEM®-Material · antistatisch · schienbeinlang · Rückenschlusskittel mit Band zu schließen · heiß überklebte NähteWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005 + A1:2009, Typ PB 3 (B) Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | S/M | Marke: | TYCHEM | Material: | TYCHEM®-Material | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,99* | € 17,04* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,57* | € 17,19* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,50* | € 17,36* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,44* | € 17,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,67* | € 17,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|