| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000377796 Herst.-Nr.: 4000377796 EAN/GTIN: 4015448540960 |
| | |
|
| | |
| Oberstoff: 60% Polyester / 40% Baumwolle · Futter: Faserpelz-Doppelschlinge · einfarbig · mit austrennbarem Teddyfutter · Ärmel austrennbar · Kragen austrennbar · 2 Brusttaschen · mit Handytasche rechts · 2 seitliche Schubtaschen · 2 Innentaschen · 1 Ärmeltasche Weitere Informationen: | | Farbe: | Farbe | Größe: | Größe | Marke: | Marke | Material: | Material | PSA-Kategorie: | PSA-Kategorie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,05* | € 42,60* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,92* | € 45,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|