Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men’s Superior Poloshirt Gr.XL steel grey PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377705_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377705_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000377737
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     4001F-XL-SG
EAN/GTIN:
     4251164228403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
100% Baumwolle, ca. 220 g/m² · gekämmt · langstapelig · feine Piqueware und Seitenschlitze · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · Nackenband und verstärkte Schulternähte · Doppelnähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LPR423Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
steel grey
Größe:
XL
Marke:
PROMODORO
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt grau xl, herren poloshirt, herren-poloshirt xl, Polo-Shirt, Poloshirts, Shirt
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,79*
ab € 12,07*
€ 16,42*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,08*
€ 16,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 16,51*
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 12,26*
€ 16,68*
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-L-SG
ab € 11,49*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-M-SG
ab € 11,50*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XL-54
ab € 11,78*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XXL-54
ab € 11,84*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XXL-SG
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.