Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.XXL royal PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377380_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377380_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000377383
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-XXL-VB
EAN/GTIN:
     4250484209581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
80% Baumwolle / 20% Polyester, ca. 280 g/m² · klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMK25Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
royal
Größe:
XXL
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Marke:
PROMODORO
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,54*
€ 18,06*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 13,71*
€ 18,16*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,79*
€ 18,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 18,82*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,71*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-VB
ab € 13,54*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-VB
ab € 13,47*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-VB
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.