Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.M schwarz PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377365_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377365_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000377370
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-M-9D
EAN/GTIN:
     4250484209857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
80% Baumwolle / 20% Polyester, ca. 280 g/m² · klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMK25Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Marke:
PROMODORO
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,64*
€ 18,19*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 18,55*
Lager 1498
23
1
€ 5,50*
ab € 14,64*
€ 19,45*
3 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 19,97*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 15,04*
€ 20,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-9D
ab € 13,73*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-9D
ab € 13,75*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-9D
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.