| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000377040 Herst.-Nr.: 5052CAM EAN/GTIN: 4250360471866 |
| | |
|
| | |
| 68% Baumwolle / 32% Polyester, ca. 325 g/m² · Halbmond im Nacken · Ton-in-Ton Reißverschluss am Kragen mit flauschig angerauter Innenseite · versetzte Seitennaht · Seitentaschen · Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · exzellente thermophysiologische Eigenschaften durch angeraute 3-fädige Sweatware · erstklassige Waschergebnisse bei 60°C sowie trocknergeeignet · modern geschnitten · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMUH5Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 325g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | charcoal | Größe: | M | Material: | 68% Baumwolle / 32% Polyester | Marke: | PROMODORO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover grau, herren pullover, herrenpullover gr. m, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,97* | € 34,93* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,05* | € 34,95* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,35* | € 37,74* | | | | | 24 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,06* | € 37,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,23* | € 37,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|