Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Toledo GTX Gr.44 – 9,5 schwarz Leder Gore-Tex Innenfutter MEINDL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000373714
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3444-01-44
EAN/GTIN:
     4033157553422
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Obermaterial: Nubukleder · Innenfutter: GORE-TEX · Fußbett: Air-Active® · griffige Sohle, Meindl Magic Trail · Gewicht: ca. 430 g Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Gore-Tex Innenfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44-9,5
Material:
Nubukleder
Marke:
MEINDL
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 114,30*
€ 135,65*
Lager 1498
16
€ 5,45*
ab € 114,44*
€ 135,78*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 114,01*
€ 136,40*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 118,39*
€ 141,73*
2 Tage
16
€ 4,99*
ab € 118,86*
€ 141,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,78*
€ 161,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,65*
€ 156,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,43*
€ 143,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,44*
€ 136,18
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 114,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-40
ab € 113,14*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-41,5
ab € 114,30*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-42
ab € 113,75*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-43
ab € 113,45*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-45
ab € 113,59*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-46
ab € 113,95*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-47
ab € 113,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.