Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Durban GTX Gr.43-9 schwarz Nubukleder/Velourleder Gore-Tex Futter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000372000_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000372000_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000372003
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3949-01-43
EAN/GTIN:
     4056284171338
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Material: Nubukleder/Velourleder · Gore-Tex-Futter · AIR-ACTIVE® Fußbett · Sohle: Meindl Magic Active PRO · Gewicht: ca. 350 g · Anwendung: Multifunktion und FreizeitWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Gore-Tex Futter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43-9
Material:
Nubukleder/Velourleder
Marke:
MEINDL
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, freizeitschuhe größe 43, freizeitschuhe, Fußschutz, Schuh, Wanderschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 130,11*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 107,10*
€ 130,25*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 107,41*
€ 130,83*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 116,98*
€ 142,53*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,42*
€ 143,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,25*
€ 155,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,21*
€ 154,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,64*
€ 148,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,14*
€ 138,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,10*
€ 127,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-40
ab € 107,28*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-41
ab € 107,04*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-42
ab € 107,11*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-44
ab € 107,05*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-45
ab € 107,34*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-46
ab € 107,01*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-47
ab € 107,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.