Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstöpsel SAFELINE V EN 352-2 SNR 24 dB PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ersatzstöpsel SAFELINE V EN 352-2 SNR 24 dB PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000370294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370294
EAN/GTIN:
     4015448691280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz
Gehörschutzstöpsel
Ohrenschutz
Ohropax
zu 4000 370 293Weitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 19dB· M-Wert: 20dB· H-Wert: 26dB· passend für: Art.-Nr. 4000 370 293
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Marke:
PROMAT
SNR:
24 dB
Material:
Polyurethan
Norm:
EN 352-2
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ohrstoepsel, Stöpsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 37.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 25 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 250 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 37500 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.