| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000369670 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000369670 EAN/GTIN: 4015448677192 |
| | |
|
| | |
| Universal-Bindemittel, auf Basis von Calciumsilikathydrat · stark saugend, geruchsbindend, Naturprodukt, unbegrenzt lagerfähig · Farbe: weißAnwendung: für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Farben und Lacke, Lösemittel usw. · auch aggressive, organische und anorganische, sowie wasserlösliche Chemikalien können aufgenommen werden · nicht für starke Säuren und Oxidationsmittel geeignet · nicht wasserabweisend, nicht schwimmfähig · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · Typ III R · für den Innen- und Außenbereich geeignet · Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.Weitere technische Eigenschaften:· Typ: lllR· Saugleistung max.: 16 (pro Sack)l· Material: Calciumsilicat· Gebinde: Sack Weitere Informationen: | | Inhalt: | 40 l / ca. 20 kg | Körnung: | 0,125-1 mm | Schüttgewicht: | ca. 485 g/l | Marke: | PROMAT CHEMICALS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel 40 l, ölbindegranulat, bindemittel granulat universal, Bindemittel, Chemiebindemittel, Chemikalienbindemittel, Granulat, NOW, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder |
| | |
| |