Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365040
Herst.-Nr.:
     11-16250251-004000-030
EAN/GTIN:
     4032378216352
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteiligWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1St.· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmschloss
Länge:
4 m
Breite:
25 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt einteilig 25mm 4m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1128
30
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,23*
4 Tage
821
1
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,47*
Lager 1498
1128
1
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 3,49*
5 Tage
1097
1
€ 8,90*
ab € 2,3138*
€ 3,5038*
4 Tage
1095
1
€ 4,99*
ab € 2,63*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365081
ab € 1,21*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-010000-030
ab € 13,30*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-005000-030
ab € 2,04*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-006000-030
ab € 2,61*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26251034-006000-030
ab € 5,80*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352056-006000-030
ab € 6,22*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-006000-030
ab € 9,54*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352056-008000-030
ab € 6,93*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16505000-008000-030
ab € 9,36*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-008000-030
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.