Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.25mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 1000 daN DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365039
Herst.-Nr.:
     11-26251034-006000-030
EAN/GTIN:
     4032378216536
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteiligWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Spitzhaken
Länge:
6 m
Breite:
25 mm
Marke:
DOLEZYCH
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
216
1
€ 5,59*
ab € 4,93*
€ 7,01*
3 Tage
228
1
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 7,54*
Lager 1498
308
1
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 7,58*
1 Tag
308
10
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 7,63*
4 Tage
314
1
€ 8,90*
ab € 5,908*
€ 8,238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-010000-030
ab € 10,87*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-004000-030
ab € 1,78*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-005000-030
ab € 1,97*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-006000-030
ab € 2,19*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352056-006000-030
ab € 4,93*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-006000-030
ab € 8,60*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352056-008000-030
ab € 5,60*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16505000-008000-030
ab € 8,77*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-008000-030
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.