Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.10m B.50mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 4000 daN DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365017
Herst.-Nr.:
     11-26504034-010000-030
EAN/GTIN:
     4032378239238
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in HamburgWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Spitzhaken
Länge:
10 m
Vorspannkraft STF:
320 daN
Breite:
50 mm
Farbe:
blau
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 50mm 10m, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 50 mm, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 10,07*
€ 13,84*
1 Tag
78
1
€ 5,59*
ab € 10,24*
€ 13,91*
Lager 1498
114
1
€ 5,50*
ab € 11,02*
€ 14,91*
1 Tag
114
6
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 15,49*
1
€ 7,95*
ab € 11,29*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-002000-030
ab € 1,20*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26251034-004000-030
ab € 4,44*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504012-006000-030
ab € 10,70*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-006000-030
ab € 8,15*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504012-008000-030
ab € 11,44*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504078-008000-030
ab € 9,02*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-008000-030
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.