Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Feinspachtel weiß,Härter rot 1000g Dose PRESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000363022
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     601235
EAN/GTIN:
     4052800601235
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinspachtel
Härter
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
hochelastischer 2K-Polyester-Feinspachtel · zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen · universell einsetzbar im gesamten Kfz-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf vielen Materialien · geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit presto Füllspachtel vorgespachtelte Untergründen · schnelle Aushärtung · durch mikrofeine Füllstoffe erhält man eine sehr glatte Oberfläche
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 g
Gebinde:
Dose
Farbe:
weiß, Härter rot
Marke:
PRESTO
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spachtelpulver, feinspachtel, 2k-Spachtelmassen, Füllspachtel, Glasfaserspachtel, Polyester-Spachtel, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
6
€ 5,99*
ab € 7,44*
€ 9,87*
Lager 1498
101
6
€ 5,45*
ab € 7,57*
€ 9,92*
7 Tage
101
6
€ 5,99*
ab € 7,98*
€ 10,78*
2 Tage
101
6
€ 4,99*
ab € 8,19*
€ 10,90*
1 Tag
101
6
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
European Aerosols
600177
ab € 0,86*
Zubehör
European Aerosols
784866
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.