| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000363022 Herst.-Nr.: 601235 EAN/GTIN: 4052800601235 |
| | |
|
| | |
| hochelastischer 2K-Polyester-Feinspachtel · zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen · universell einsetzbar im gesamten Kfz-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf vielen Materialien · geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit presto Füllspachtel vorgespachtelte Untergründen · schnelle Aushärtung · durch mikrofeine Füllstoffe erhält man eine sehr glatte Oberfläche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 g | Gebinde: | Dose | Farbe: | weiß, Härter rot | Marke: | PRESTO | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 7,42* | € 9,74* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 7,57* | € 9,94* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 7,885* | € 10,285* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 8,12* | € 10,75* | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,35* | € 19,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 116,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|