| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000356425 Herst.-Nr.: R36.501 EAN/GTIN: 7640144520472 |
| |
|
| | |
| spezielles, lösungsmitteltaugliches und superresistentes 360°-Ansaug-/Sprüh-System · aus Polyethylen (PE) · regulierbare Kunststoffdüse: freie Wahl zwischen Sprühnebel bis Strahl · ergonomischer Sprühgriff: erleichtert die Arbeit · sprüht in allen Lagen · für wasserähnliche FlüssigkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: PE Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 0,5 l | Marke: | REILANG | geeignet für: | wasserähnl. Flüssigkeiten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,38* | € 15,93* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,38* | € 15,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,32* | € 15,96* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,40* | € 15,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,47* | € 16,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|