Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandfettpresse TG-LS500 f.500g Schraubkartuschen MATO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356164_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356164_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000356164
Hersteller:
     Mato
Herst.-Nr.:
     3010300
EAN/GTIN:
     4016553010300
Suchbegriffe:
Fettpresse
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hydraulikschläuche mit Gewindekuppl...
Einhandfettpresse für 500g Schraubkartuschen · ergonomisch geformtes Hebelwerk mit 2 Anschlüssen (horizontal und vertikal) · inkl. Kartuschen-Adapter TG-LS500 · mit verzinktem Stahlkopf · Druckleistung ca. 300 bar · mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9 mm) und 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschlussgewinde M 10 x 1Weitere technische Eigenschaften:· Förderdruck max.: 300bar
Weitere Informationen:
für:
500 g Schraubkartuschen
Marke:
MATO
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch mit gewindekupplung, Einhandfettpressen, Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 51,51*
€ 64,60*
Lager 1498
46
€ 5,45*
ab € 51,64*
€ 64,66*
3 Tage
45
€ 4,99*
ab € 51,74*
€ 64,80*
5 Tage
48
€ 5,99*
ab € 52,67*
€ 66,62*
1 Tag
33
€ 5,59*
ab € 54,17*
€ 67,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,19*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,28*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.