| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000356163 Herst.-Nr.: 3062279 EAN/GTIN: 4016553062279 |
| | |
|
| | |
| für 400g Kartuschen oder 500g loses Fett · nach DIN 1283 · mit stufenloser Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Füll-/Entlüftungsventil, ergonomischer Handgriff · verpackt im Karton · inkl. 300mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück · Anschlussgewinde M10x1 · TÜV SÜD München Nr. 713061959 Weitere technische Eigenschaften: · Förderdruck max.: 800bar Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 500 cm³ | für: | 400 g Kartuschen/loses Fett | Marke: | MATO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, fettpresse, Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,17* | € 21,96* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,34* | € 22,06* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 17,63* | € 23,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,64* | € 23,56* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,42* | € 23,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|