Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister Inh.20l schwarz HDPE L350xB175xH480mm PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pressol 21 127 Kraftstoff-Kanister
Pressol 21 127 Kraftstoff-Kanister
Artikel-Nr.:
     1498-4000356145
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 127
EAN/GTIN:
     4103810211270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus HD-Polyethylen mit hoher Dichte · BAM, UN-Zulassung · mit Flexauslauf · Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung · Militärkanister konform
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
schwarz
Breite:
175 mm
Länge:
350 mm
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Höhe:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: benzinkanister 20l kunststoff, benzin kanister, benzinkanister 20l, Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
€ 5,99*
ab € 16,51*
€ 22,36*
Lager 1498
75
€ 5,45*
ab € 16,61*
€ 22,47*
4 Tage
69
€ 7,99*
ab € 17,90*
€ 24,25*
€ 4,00*
ab € 17,43*
€ 24,25*
2 Tage
64
€ 4,99*
ab € 18,72*
€ 25,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.