Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000355702 Herst.-Nr.: 4000355702 EAN/GTIN: 4015448551935 |
| | |
|
| | |
| entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von allen wasserbeständigen Flächen · mit guter fettlösender Wirkung und angenehm frischem Duft · für alle abwaschbaren Oberflächen geeignet · bei fettigen Verschmutzungen sowie für die tägliche Fußbodenreinigung · besonders empfehlenswert für die Bereiche Industrie, Großküchen und Gastronomie · Dosierung: ca. 50-100 ml je 8 Liter Wasser im Eimer anmischen, bei hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken mit einem Schwamm pur auftragen und einwirken lassen, nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,02* | € 18,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,64* | € 19,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,82* | € 19,29* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,53* | € 19,46* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,91* | € 23,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,691* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|