| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000355501 Herst.-Nr.: 600847821 EAN/GTIN: 4030968001227 |
| | |
|
| | |
| (vorm. opta HE 500) · chlorfrei · nitritfrei · silikonfrei · ein wassermischbarer, emulgierbarer Hochleistungs-Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis · emulsionsstabil mit sehr gutem Korrosionsschutz · schaumarm · spezielle Zusätze für die Schmierung geben dem Hochleistungs-Kühlschmierstoff überdurchschnittliche Eigenschaften für die Kühlschmierung bei der Metallbearbeitung · für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium · Anwendung auf Kreis-, Band- und Bügelsägen sowie auf allen Dreh-, Fräs-, Bohr- und Gewindeschneidmaschinen · Die Anforderungen der TRGS 611 werden erfüllt.Einsatzkonzentration:allg. Zerspanung: 5 %schwere Zerspanung: 10 %Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: grün· Ausführung: wassermischbar· Gebinde: Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Marke: | OPTA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 10l, Cool, Hochleistungskühlschmierstoff, Hochleistungsschmierstoffe, Kühlschmierstoffe, Opta, Schmierstoff, Schneidmittel, Spray, Trennspray |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,12* | € 90,14* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 73,80* | € 90,21* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,82* | € 90,52* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,60* | € 92,35* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,53* | € 93,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,38* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|