| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000355500 Herst.-Nr.: 600847814 EAN/GTIN: 4030968001210 |
| | |
|
| | |
| (vorm. opta HE 500) · chlorfrei · nitritfrei · silikonfrei · ein wassermischbarer, emulgierbarer Hochleistungs-Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis · emulsionsstabil mit sehr gutem Korrosionsschutz · schaumarm · spezielle Zusätze für die Schmierung geben dem Hochleistungs-Kühlschmierstoff überdurchschnittliche Eigenschaften für die Kühlschmierung bei der Metallbearbeitung · für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium · Anwendung auf Kreis-, Band- und Bügelsägen sowie auf allen Dreh-, Fräs-, Bohr- und Gewindeschneidmaschinen · Die Anforderungen der TRGS 611 werden erfüllt.Einsatzkonzentration:allg. Zerspanung: 5 %schwere Zerspanung: 10 %Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: grün· Ausführung: wassermischbar· Gebinde: Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Marke: | OPTA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, kühlschmierstoff 5l kanister, kühlflüssigkeit, kühlflüssigkeit 5l, Cool, Hochleistungskühlschmierstoff, Hochleistungsschmierstoffe, Kühlschmierstoffe, Opta, Schmierstoff, Schneidmittel, Spray, Trennspray |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,76* | € 46,86* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,65* | € 46,90* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 39,65885* | € 48,88885* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 39,77* | € 49,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,37* | € 49,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 7,53* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|