| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000355308 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000355308 EAN/GTIN: 4015448557968 |
| | |
|
| | |
| helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis medizinischen Weißöls · Reg.-Nr. 143814 mit H1-Zulassung der NSF · DIN 51502 - K 2 K-20 · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +120 °C · Tropfpunkt >250 °C · geeignet zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel- und VerpackungsindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Temperatur: -20 bis +120 ° C· Zulassung: NSF-H1 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 g | Gebinde: | Kartusche | Farbe: | naturfarben, hell | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fette, Lebensmittelfette, NOW, NSF H1, Schmierstoff, Schmierstoffe |
| | |
| |