Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354625 Herst.-Nr.: 4000354625 EAN/GTIN: 4015448551782 |
| | |
|
| | |
| nicht wassermischbar · für die Zerspanung von NE-Metallen sowie von weichen bis zähharten Stählen bei hohen Schnittgeschwindigkeiten und erhöhten Anforderungen an die Kühl-/Spüleigenschaften (Räumen, Tieflochbohren, Hochgeschwindigkeitsdrehen etc.) · nicht kupferkorrosiv · hoher Verschleißschutz · sehr gute Wärmeabfuhr und ein ausgeprägtes Netz- und Spülverhalten, generieren von hohen Oberflächenqualitäten · Dichte bei +15 °C: 885 kg/m³ · ISO 3675 · Viskosität bei +40 °C: 30 mm²/s ISO 3104 · Viskosität bei +100 °C: 4,8 mm²/s ISO 3104 · Flammpunkt (COC): >+200 °C ISO 2592 · Korrosionswirkung auf Kupfer 3h/+100 °C: 1a (Korrosionsgrad) EN ISO 2160 · zink-, chlor- und silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: NE-Metalle, Stahl, Buntmetalle Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Kanister | Farbe: | gelb | Marke: | PROMAT CHEMICALS |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, Hochleistungsschneidöl, NOW, Schneidmittel, Schneidöle, Spray, Trennmittel, Trennspray |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,79* | € 33,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,10* | € 33,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 26,31* | € 33,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,37* | € 34,01* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,91* | € 39,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 6,182* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|