Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemenspray hellgelb 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000354590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000354590
EAN/GTIN:
     4015448551713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsriemenspray
Keilriemenspray
Schmierspray
schmierspray
verhindert Rutschen · beseitigt Quietschen und überträgt die volle Antriebsleistung · erspart Nachstellarbeiten bei geringfügigem Riemenschlupf durch Kälte, Feuchtigkeit oder durch normale Dehnung · AOX- und silikonfrei · einsetzbar für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Pumpen, Kompressoren, Motoren, Ventilatoren, Gebläsen etc.Weitere technische Eigenschaften:· Temperatur: -40°C bis + 120°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
hellgelb
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fette, Fettspray, Keilriemensprays, NOW, Riemenspray, Schmierstoff, Schmierstoffe, Sprühfette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.