| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354573 Herst.-Nr.: 21727 EAN/GTIN: 4017777217278 |
| | |
|
| | |
| das vielseitigste Pflegeöl mit hoher Kriechfähigkeit für Werkzeuge, feinmechanische Geräte · zur Pflege von Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Fell und Haut etc. · reinigt, pflegt und schützt vor Rost · fördert Gleitaktivität beweglicher Teile · hautverträglich · desinfizierend · lebensmittelecht · biologisch abbaubar · passender Pumpsprüher für die Kanisterware Art.-Nr. 4000 354 507 · der neue VarioFlex Sprühkopf mit flexiblem Sprührohr (12,5 cm lang) · erreicht einfach unzugängliche Ecken · sehr fein und punktgenau dosierbar · für Sprühnebel, Sprührohr senkrecht nach unten klappen (einrasten lassen) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 350 ml | Gebinde: | Spraydose VarioFlex | Marke: | BALLISTOL | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, Universalöl, Sprühöl, Ölspray, korrosionsschutzöl ballistol, korrosionsschutzöl, 4017777217452, Ballistol, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Universal-Öle, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,34* | € 9,48* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,46* | € 9,53* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,46* | € 9,57* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,50* | € 9,58* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 8,02* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 350 Milliliter (ab € 0,02132* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|