Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierwagen f.Bodenmakierspray 750 ml PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierwagen f.Bodenmakierspray 750 ml PROMAT CHEMICALS
Artikel-Nr.:
     1498-4000354265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000354265
EAN/GTIN:
     4015448652328
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
für eine Dose 750 ml Bodenmakierspray 4000 354 260 oder 4000 354 261 · Strichbreite 5-7 cm · mit 4 RädernWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Räder: 4
Weitere Informationen:
Linienbreite:
50-70 mm
Marke:
PROMAT CHEMICALS
passend für:
Bodenmakierspray 750 ml
Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen, Markierwagen, markierungswagen, Bodenmarkiergerät, Bodenmarkierung, Corona, Markierfarbe, Markiergeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.