Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber POWER weiß 370g Kartusche PATTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebstoff (Baumaterial, nicht klassifiziert) @Pattex Montagekleber Power
Klebstoff (Baumaterial, nicht klassifiziert) @Pattex Montagekleber Power
Artikel-Nr.:
     1498-4000353475
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PXP37 / 1829524
EAN/GTIN:
     4015000428217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
klebt Dekor- und Dämmplatten, Zierbalken und Zierprofile, Tafelbretter, Holzpaneele, Sockelleisten sowie Holztürfutter · auch für Styropor® geeignet · universell, sauber und auch im Außenbereich einsetzbar · ideal für saugende Untergründe · starke Anfangshaftung · wasserbasiertWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Stunden· Chemische Basis: silanvernetzendes FlexTec Polymer· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C· offene Zeit des Klebers: ca. 15Min.· Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80 °C· Typ: PXP37
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
370 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
PATTEX
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,77*
€ 5,20*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,85*
€ 5,30*
11 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,04*
€ 5,39*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,82*
€ 6,02*
Lager 1498
106
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 76,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.